› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WN2212-BLIZZARDP PORTA CIECA 22X12

Cod. Rexel LE047587
Cod. Produttore 047587
Cod. EAN 3414972369879

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1200 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Tipo: Doppia porta cieca
  • Accessori: Perini e cerniere
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Doppia porta cieca 2200 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

Caratteristiche tecniche

larghezza

1200 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2200 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WN2212-BLIZZARDP PORTA CIECA 22X12