› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Wn2080-Blizzardp Porta Cieca 20X80 Bticino Spa

Cod. Rexel LE047579
Cod. Produttore 047579
Cod. EAN 3414972450096

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 800 mm
  • Materiale: Lamiera di acciaio
  • Tipo: Porta cieca
  • Accessori inclusi: Perini e cerniere
  • Serie: BLIZZARD
  • Finitura: BLIZZARD
  • Codice prodotto: LE047579
  • Modello: WN2080-BLIZZARDP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca 2000 x 800 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

Wn2080-Blizzardp Porta Cieca 20X80 Bticino Spa