› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WN2060-BLIZZARDP PORTA CIECA 20X60

Cod. Rexel LE047578
Cod. Produttore 047578
Cod. EAN 3414972369817

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Tipo: Porta cieca
  • Completa di: perni e cerniere
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca 2000 x 600 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WN2060-BLIZZARDP PORTA CIECA 20X60