› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WN1880-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X80

Cod. Rexel LE047574
Cod. Produttore 047574
Cod. EAN 3414972450072

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800 x 800 mm
  • Materiale: Lamiera di acciaio
  • Completa di: perni e cerniere
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: BLIZZARD
  • Finitura: BLIZZARD
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Facile e robusta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca 1800 x 800 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1800 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WN1880-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X80