Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047572
Cod. Produttore
047572
Cod. EAN
3414972450058

Informazioni di prodotto

Porta cieca per Blizzard Pro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Porta cieca 1800 x 400 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1800 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD