› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WN1812-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X12

Cod. Rexel LE047576
Cod. Produttore 047576
Cod. EAN 3414972369800

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1200 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Tipo: Doppia porta cieca
  • Accessori: Perini e cerniere
  • Serie: BLIZZARD
  • Finitura: BLIZZARD
  • Installazione: Facile montaggio
  • Uso: Protezione e chiusura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Doppia porta cieca 1800 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

Caratteristiche tecniche

larghezza

1200 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1800 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WN1812-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X12