› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WN1810-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X10

Cod. Rexel LE047575
Cod. Produttore 047575
Cod. EAN 3414972369794

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800 x 1000 mm
  • Materiale: Lamiera di acciaio
  • Tipo: Porta cieca
  • Completa di: Perini e cerniere
  • Serie: BLIZZARD
  • Finitura: Nero opaco
  • Installazione: Ad incasso
  • Uso: Protezione quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca 1800 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1800 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WN1810-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X10