› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WL2206-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22

Cod. Rexel LE047273
Cod. Produttore 047273
Cod. EAN 3245060472733

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Dimensioni pannelli: 2200x600 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Poliestere termoindurente
  • Spessore vernice: 60 μm
  • Colore: RAL 7035
  • Accessori: Viti di fissaggio incluse
  • Utilizzo: Pannelli laterali coppia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannelli laterali 2200x600 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

2200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

BLIZZARD

WL2206-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22