› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WL2204-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22

Cod. Rexel LE047264
Cod. Produttore 047264
Cod. EAN 3414972449779

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x400 mm
  • Materiale: Acciaio con rivestimento polyester
  • Finitura: Verniciatura RAL 7035, spessore 80 µm
  • Protezione: IP55, IK10
  • Serie: BLIZZARD
  • Completo di viti di fissaggio
  • Uso: Pannelli laterali per armadio
  • Compatibilità: Armadi assemblabili Altis

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannelli laterali 2200x400 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

364 mm

altezza

2173 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

400 mm

dimensione modulare

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

BLIZZARD

WL2204-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22