› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WL2010-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20

Cod. Rexel LE047278
Cod. Produttore 047278
Cod. EAN 3414972369695

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Dimensioni: 2000x1000 mm (coppia)
  • Materiale: Acciaio spessore 13/10
  • Finitura: Poliestere termoindurente 80 µm
  • Colore: RAL 7035
  • Protezione: IP55, IK10
  • Carico massimo: 1000 kg/m²
  • Accessori: Viti di fissaggio incluse

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannelli laterali 2000x1000 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

964 mm

altezza

1973 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

dimensione modulare

1000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

BLIZZARD

WL2010-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20