› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WL2005-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20

Cod. Rexel LE047267
Cod. Produttore 047267
Cod. EAN 3245060472672

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Dimensioni: 2000x500 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Poliestere RAL 7035
  • Protezione: IP55, IK10
  • Spessore vernice: 60 μm
  • Accessori: Viti di fissaggio incluse
  • Applicazione: Pannelli laterali per armadi Altis

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannelli laterali 2000x500 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

464 mm

altezza

1973 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

500 mm

dimensione modulare

500 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

BLIZZARD

WL2005-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 20