Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047277
Cod. Produttore
047277
Cod. EAN
3414972449786

Informazioni di prodotto

Pannelli laterali per Blizzard PRO

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannelli laterali 1800x1000 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

colore

Grigio

larghezza

964 mm

altezza

1773 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

dimensione modulare

1000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

BLIZZARD