› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WL1808-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18

Cod. Rexel LE047274
Cod. Produttore 047274
Cod. EAN 3414972369688

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800 mm (coppia)
  • Materiale: acciaio con rivestimento poliestere 80 µm
  • Indice protezione: IP55 - IK10
  • Colore: RAL 7035
  • Pannelli laterali con viti di fissaggio incluse
  • Compatibilità: per armadi serie BLIZZARD
  • Resistenza meccanica: carico max 1000 kg/m³
  • Finitura: rivestimento termofissato con polvere elettrostatica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannelli laterali 1800x800 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

764 mm

altezza

1773 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

800 mm

dimensione modulare

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

BLIZZARD

WL1808-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18