› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WL1805-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18

Cod. Rexel LE047266
Cod. Produttore 047266
Cod. EAN 3245060472665

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Dimensioni: 1800x500 mm (coppia)
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Poliestere termoindurente, RAL 7035
  • Spessore vernice: 60 μm
  • Protezione: IP55, IK10
  • Accessori: Viti di fissaggio incluse
  • Applicazione: Pannelli laterali per armadi Altis

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannelli laterali 1800x500 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

464 mm

altezza

1773 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

500 mm

dimensione modulare

500 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

BLIZZARD

WL1805-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18