› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WL1804-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18

Cod. Rexel LE047262
Cod. Produttore 047262
Cod. EAN 3245060472627

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Dimensioni: 1800x400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Rivestimento poliestere 60μm
  • Colore: RAL 7035
  • Protezione: IP55, IK10
  • Accessori: Viti di fissaggio incluse
  • Uso: Pannelli laterali per armadi Altis

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannelli laterali 1800x400 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

364 mm

altezza

1773 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

400 mm

dimensione modulare

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

BLIZZARD

WL1804-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18