Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047265
Cod. Produttore
047265
Cod. EAN
3245060472658

Informazioni di prodotto

Pannelli laterali 1600x500 mm (coppia)

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannelli laterali 1600x500 mm (coppia) completo di viti di fissaggio

colore

Grigio

larghezza

464 mm

altezza

1573 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

500 mm

dimensione modulare

500 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

BLIZZARD