› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK808C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 80X

Cod. Rexel LE048697
Cod. Produttore 048697
Cod. EAN 3414972647489

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800 x 800 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: BLIZZARD
  • Accessori: Cerniere incluse
  • Fissaggio: Elementi inclusi
  • Uso: Installazione quadro
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco 800 x 800 mm. Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

700 mm

altezza

800 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WK808C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 80X