Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048696
Cod. Produttore
048696
Cod. EAN
3414972647632

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 600 x 800 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Fornito con: Cerniere e fissaggi
  • Serie: BLIZZARD
  • Codice prodotto: LE048696
  • Modello: WK806C-BLIZZARDP
  • Applicazione: Copertura pannello
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello cieco 600 x 800 mm. Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

larghezza

500 mm

altezza

800 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

Produttore

WK806C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 80X