› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK608P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 6

Cod. Rexel LE048677
Cod. Produttore 048677
Cod. EAN 3414972685047

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600 x 800 mm
  • Tipo: Piastra modulare
  • Funzione: Scorrevole
  • Fissaggio: Apparecchiature senza predisposizione
  • Serie: BLIZZARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra modulare 600 x 800 mm scorrevole, per il fissaggio di apparecchiature senza predisposizione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

645 mm

altezza

365 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Adatto per armadi di altezza

600 mm

Serie

BLIZZARD

WK608P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 6