› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK608C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 60X

Cod. Rexel LE048619
Cod. Produttore 048619
Cod. EAN 3414972370929

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600 x 800 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Fornito con: Cerniere incluse
  • Elementi di fissaggio: In dotazione
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco 600 x 800 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

698 mm

altezza

598 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK608C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 60X