› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK606P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 6

Cod. Rexel LE048674
Cod. Produttore 048674
Cod. EAN 3414972685023

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600 x 600 mm
  • Tipo: Piastra modulare
  • Funzione: Scorrevole
  • Uso: Fissaggio apparecchiature
  • Predisposizione: Assente
  • Serie: BLIZZARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra modulare 600 x 600 mm scorrevole, per il fissaggio di apparecchiature senza predisposizione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

445 mm

altezza

365 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Adatto per armadi di altezza

600 mm

Serie

BLIZZARD

WK606P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 6