› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK606C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 60X

Cod. Rexel LE048613
Cod. Produttore 048613
Cod. EAN 3414972370875

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600 x 600 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Accessori: Cerniere incluse
  • Fissaggio: Elementi forniti
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco 600 x 600 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

altezza

598 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK606C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 60X