› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK408P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 4

Cod. Rexel LE048676
Cod. Produttore 048676
Cod. EAN 3414972371049

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400 x 800 mm
  • Tipo: Piastra modulare
  • Funzione: Scorrevole
  • Fissaggio: Apparecchiature senza predisposizione
  • Serie: BLIZZARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra modulare 400 x 800 mm scorrevole, per il fissaggio di apparecchiature senza predisposizione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

645 mm

altezza

265 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Adatto per armadi di altezza

400 mm

Serie

BLIZZARD

WK408P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 4