Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048627
Cod. Produttore
048627
Cod. EAN
3245060361013

Informazioni di prodotto

Pannello finestrato per Blizzard PRO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello finestrato 400 x 800 mm. 2 x 36 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.

larghezza

698 mm

altezza

398 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD