› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK408C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 40X

Cod. Rexel LE048618
Cod. Produttore 048618
Cod. EAN 3245060486181

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Tensione: 230 V~
  • Corrente: 16 A
  • Potenza max: 3680 W
  • Grado protezione: IP 20
  • Resistenza urti: IK 04
  • Dimensioni (mm): 68x82x90 / 68x88x90
  • 2 porte USB Type-C fino a 20W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco 400 x 800 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

698 mm

altezza

398 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK408C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 40X