› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK406P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 4

Cod. Rexel LE048673
Cod. Produttore 048673
Cod. EAN 3414972979412

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400 x 600 mm
  • Tipologia: Piastra modulare
  • Montaggio: Scorrevole
  • Uso: Fissaggio apparecchi
  • Predisposizione: Assente
  • Serie: BLIZZARD
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra modulare 400 x 600 mm scorrevole, per il fissaggio di apparecchiature senza predisposizione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

445 mm

altezza

265 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Adatto per armadi di altezza

400 mm

Serie

BLIZZARD

WK406P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 4