› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK406C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 40X

Cod. Rexel LE048612
Cod. Produttore 048612
Cod. EAN 3414972370868

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400 x 600 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Accessori: cerniere incluse
  • Elementi di fissaggio: forniti
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco 400 x 600 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

altezza

398 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK406C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 40X