› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK406A-BLIZZARDP PANN ARRETRAMENTO

Cod. Rexel LE048668
Cod. Produttore 048668
Cod. EAN 3414972684989

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400 x 600 mm
  • Montaggio apparecchi: manovra alta 90 mm
  • Tipo prodotto: pannello arretramento
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di arretramento 400 x 600 mm. Consente di montare apparecchi con manovra alta sino a 90 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

altezza

398 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK406A-BLIZZARDP PANN ARRETRAMENTO