› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK308C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 30X

Cod. Rexel LE048617
Cod. Produttore 048617
Cod. EAN 3245060348625

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300 x 800 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Accessori: Cerniere incluse
  • Fissaggio: Elementi di fissaggio
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco 300 x 800 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

698 mm

altezza

298 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK308C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 30X