› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK308A-BLIZZARDP PANN ARRETRAMENTO

Cod. Rexel LE048670
Cod. Produttore 048670
Cod. EAN 3414972685009

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600 x 800 mm
  • Montaggio apparecchi manovra alta 90 mm
  • Tipo prodotto: pannello arretramento
  • Serie: BLIZZARD
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Materiale: non specificato
  • Protezione: non indicata
  • Certificazioni: non specificate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di arretramento 600 x 800 mm. Consente di montare apparecchi con manovra alta sino a 90 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

698 mm

altezza

298 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK308A-BLIZZARDP PANN ARRETRAMENTO