› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK306F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 30

Cod. Rexel LE048622
Cod. Produttore 048622
Cod. EAN 3245060348847

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300 x 600 mm
  • Moduli DIN: 24
  • Pannello: Finestrato
  • Accessori: Cerniere incluse
  • Profilato: DIN fornito
  • Elementi fissaggio: Inclusi
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello finestrato 300 x 600 mm. 24 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

altezza

298 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK306F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 30