› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK306C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 30X

Cod. Rexel LE048611
Cod. Produttore 048611
Cod. EAN 3414972685160

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Dotazione: Cerniere incluse
  • Dotazione: Elementi di fissaggio
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco 300 x 600 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

altezza

298 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK306C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 30X