Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048631
Cod. Produttore
048631
Cod. EAN
3245060361105

Informazioni di prodotto

Pannello strumenti 200x800 mm 3+1+1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello strumenti 200 x 800 mm per 3 amperometri, 1 voltmetro e 1 commutatore rotativo. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.

larghezza

698 mm

altezza

198 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD