› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK208P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 2

Cod. Rexel LE048675
Cod. Produttore 048675
Cod. EAN 3414972685030

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200 x 800 mm
  • Tipo: Piastra modulare
  • Installazione: Scorrevole
  • Fissaggio: Senza predisposizione
  • Serie: BLIZZARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra modulare 200 x 800 mm scorrevole, per il fissaggio di apparecchiature senza predisposizione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

645 mm

altezza

165 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Adatto per armadi di altezza

200 mm

Serie

BLIZZARD

WK208P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 2