› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK208F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 20

Cod. Rexel LE048625
Cod. Produttore 048625
Cod. EAN 3414972370967

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800 mm
  • Moduli DIN: 36
  • Tipo: Pannello finestrato
  • Accessori: Cerniere incluse
  • Profilato DIN: Fornito
  • Elementi fissaggio: Inclusi
  • Serie: BLIZZARD
  • Codice prodotto: LE048625

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello finestrato 200 x 800 mm. 36 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

698 mm

altezza

198 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK208F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 20