› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK208A-BLIZZARDP PANN ARRETRAMENTO

Cod. Rexel LE048669
Cod. Produttore 048669
Cod. EAN 3414972684996

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200 x 800 mm
  • Montaggio apparecchi: manovra alta fino a 90 mm
  • Funzione: pannello arretramento
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di arretramento 200 x 800 mm. Consente di montare apparecchi con manovra alta sino a 90 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

698 mm

altezza

198 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK208A-BLIZZARDP PANN ARRETRAMENTO