Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048628
Cod. Produttore
048628
Cod. EAN
3245060361020

Informazioni di prodotto

Pannello strumenti 200x600 mm 1+1+2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello strumenti 200 x 600 mm per 1 amperometro, 1 voltmetro e 2 commutatori rotativi. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.

larghezza

498 mm

altezza

198 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD