› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK206P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 2

Cod. Rexel LE048672
Cod. Produttore 048672
Cod. EAN 3414972979405

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200 x 600 mm
  • Tipo: Piastra modulare
  • Montaggio: Scorrevole
  • Uso: Fissaggio apparecchi
  • Predisposizione: Assente
  • Serie: BLIZZARD
  • Compatibilità: Apparecchi modulari
  • Materiale: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra modulare 200 x 600 mm scorrevole, per il fissaggio di apparecchiature senza predisposizione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

445 mm

altezza

165 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Adatto per armadi di altezza

200 mm

Serie

BLIZZARD

WK206P-BLIZZARDP PIASTRA MODULARE 2