› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK206F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 20

Cod. Rexel LE048621
Cod. Produttore 048621
Cod. EAN 3245060348830

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200 x 600 mm
  • Moduli DIN: 24
  • Tipo: Pannello finestrato
  • Accessori inclusi: Cerniere, profilato DIN
  • Elementi di fissaggio: Inclusi
  • Serie: BLIZZARD
  • Quantità consigliata: 2
  • Codice prodotto: LE048621

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello finestrato 200 x 600 mm. 24 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

altezza

198 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK206F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 20