› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK206C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 20X

Cod. Rexel LE048610
Cod. Produttore 048610
Cod. EAN 3245066826806

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200 x 600 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Fornito con: Cerniere
  • Fornito con: Elementi di fissaggio
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco 200 x 600 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

altezza

198 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK206C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 20X