› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK206A-BLIZZARDP PANN ARRETRAMENTO

Cod. Rexel LE048666
Cod. Produttore 048666
Cod. EAN 3414972684965

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200 x 600 mm
  • Montaggio apparecchi: manovra alta fino 90 mm
  • Tipo prodotto: Pannello arretramento
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di arretramento 200 x 600 mm. Consente di montare apparecchi con manovra alta sino a 90 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

altezza

198 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK206A-BLIZZARDP PANN ARRETRAMENTO