Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048620
Cod. Produttore
048620
Cod. EAN
3245060348670

Informazioni di prodotto

Pannello finestrato per Blizzard PRO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello finestrato 150 x 600 mm. 24 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.

larghezza

498 mm

altezza

148 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD