› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK156C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 150

Cod. Rexel LE048609
Cod. Produttore 048609
Cod. EAN 3245066826790

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150 x 600 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Fornito con: Cerniere
  • Fissaggio: Elementi inclusi
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco 150 x 600 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

altezza

148 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK156C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 150