Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048615
Cod. Produttore
048615
Cod. EAN
3414972370608

Informazioni di prodotto

Pannello cieco 150x800 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello cieco 150 x 800 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

larghezza

698 mm

altezza

148 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD