› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK080E-BLIZZARDP SEG ORIZZONTALE L8

Cod. Rexel LE048681
Cod. Produttore 048681
Cod. EAN 3414972685108

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Lunghezza: 800 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Tipo: Separatore orizzontale
  • Uso: Segregazioni quadro
  • Montaggio: Interno quadro
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore orizzontale L=800 mm P=200 mm per realizzare segregazioni all\'interno del quadro

Caratteristiche tecniche

larghezza

700 mm

altezza

5 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

Serie

BLIZZARD

WK080E-BLIZZARDP SEG ORIZZONTALE L8