› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK060E-BLIZZARDP SEG ORIZZONTALE L6

Cod. Rexel LE048680
Cod. Produttore 048680
Cod. EAN 3414972685092

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Lunghezza: 600 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Tipo: Separatore orizzontale
  • Uso: Segregazioni quadro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore orizzontale L=600 mm P=200 mm per realizzare segregazioni all\'interno del quadro

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

5 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

Serie

BLIZZARD

WK060E-BLIZZARDP SEG ORIZZONTALE L6