› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK058C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 50X

Cod. Rexel LE048614
Cod. Produttore 048614
Cod. EAN 3414972370554

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50 x 800 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Senza cerniere: Sì
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco 50 x 800 mm.Senza cerniere

Caratteristiche tecniche

larghezza

698 mm

altezza

48 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK058C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 50X