› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WK056C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 50X

Cod. Rexel LE048608
Cod. Produttore 048608
Cod. EAN 3414972685153

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50 x 600 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Senza cerniere: Sì
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco 50 x 600 mm.Senza cerniere

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

altezza

48 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WK056C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 50X