Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9918560000
Cod. Produttore
9918560000
Cod. EAN
4032248388936

Informazioni di prodotto

  • Serie: WK S
  • Dimensioni: 1,0 x 5,5 mm
  • Qualità punta: Standard elevata
  • Prestazioni: Ottime
  • Uniformità: Controllo processi
  • Metodo: Indurimento garantito
Il prodotto WD9918560000 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni di cablaggio e connessione. La sua struttura è concepita per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilitando il collegamento di conduttori con sezione di 1,0 mm² e dimensioni di 5,5 mm. Questo elemento è adatto per utilizzi in ambienti che richiedono precisione e robustezza, assicurando prestazioni costanti nel tempo e una gestione efficiente dei flussi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.

lunghezza totale

175 mm

larghezza della lama

5,5 mm

spessore della lama

1 mm

Produttore

WK S punta standard 1,0x5,5 alta qualità per elettrico