Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9918620000
Cod. Produttore
9918620000
Cod. EAN
4032248388998

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD9918620000
  • Tipo punta: standard
  • Qualità: elevata
  • Prestazioni: ottime
  • Uniformità: garantita
  • Processo: indurimento controllato
  • Codice prodotto: WK K PZ2

Documentazione tecnica

Cacciavite elettrico con sistema a vite Pozidriv PZ2, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di avvitamento. Realizzato con materiali resistenti, offre una presa salda e un controllo ottimale durante l’uso, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono strumenti di alta qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.

sistema a vite

Pozidriv PZ

lunghezza totale

175 mm

Produttore

Punta standard PZ2 alta qualità utensile isolato elettrico